曜日別特売

極鋭 カワハギ RT AGS

極鋭 カワハギ RT AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]極鋭 カワハギ RT AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]極鋭 カワハギ RT AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]極鋭 カワハギ RT AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

持った瞬間に感じる軽さ、持ち重り感のなさは新基準となりえるレベルに到達

付属品穂先保護カバー、竿袋元径(mm)9.8継数(本)1カーボン含有率(%)99内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48516967N-SFN-SF1.765817620-35
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48516976N-MCN-MC1.78591785-35
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする