曜日別特売

リーオマスター 青物SX

リーオマスター 青物SX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リーオマスター 青物SX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

パワーと柔軟さを両立させる新バランス理論設計

付属品ロッドベルト、竿袋継数(本)2内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48517089MH-270・NMH-270・N2.7018513.3139
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48517098MH-300・NMH-300・N3.0019513.3154
43,980
48,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48517107H-300・NH-300・N3.0021514.3154
44,980
49,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする