DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
紅牙テンヤゲーム AIR
感度と操作性が光る、テンヤマダイロッドのハイスタンダードモデル
付属品
クロロプレン製ロッドベルト、竿袋
継数(本)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48517116
M-240SMT
M-240SMT
2.40
94
11.0
125
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48517125
MH-235SMT
MH-235SMT
2.35
94
11.0
122
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48517134
H-235SMT
H-235SMT
2.35
102
11.0
122
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48517150
H/XH-220SMT
H/XH-220SMT
2.20
98
11.0
115
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48517159
MH-235SMTB
MH-235SMTB
2.35
104
10.8
123
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
~
/
税込
¥
800
~
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
~
/
税込
¥
1,750
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
~
/
税込
¥
2,380
~
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
~
/
税込
¥
800
~