DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
ディープゾーンGS
粘りと強度のグラスソリッド総糸巻き仕上げ仕様の中深場専用ロッド
付属品
クロロプレン製ロッドベルト、竿袋
全長(m)
2.05
継数(本)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48517168
150-205・R
150-205・R
370
13.4
163
80~250
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48517177
200-205・R
200-205・R
400
14.2
163
100~350
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48517186
300-205・R
300-205・R
905
15.4
177
200~600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48517195
500-205・R
500-205・R
945
15.6
177
250~700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。