曜日別特売

ディーオ SPS

ディーオ SPS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ディーオ SPS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ディーオ SPS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ディーオ SPS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ディーオ SPS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ディーオ SPS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ディーオ SPS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ディーオ SPS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

強度と粘りのソリッドパワースリム設計

付属品ロッドベルト継数(本)2内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
適合クランプ
元径(mm)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4851724760-150・R60-150・R1.5SSS10.484
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851725660-180・R60-180・R1.8SS11.4114
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851726580-120・R80-120・R1.2SSS9.465
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851727480-150・R80-150・R1.5SSS10.984
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851729080-180・R80-180・R1.8SS12.2114
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48517299120-150・R120-150・R1.5SS11.984
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48517308120-180・R120-180・R1.8SS13.4114
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48517317150-180・R150-180・R1.8SS14.4114
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする