曜日別特売

アナリスター タチウオテンヤ

アナリスター タチウオテンヤ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アナリスター タチウオテンヤ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アナリスター タチウオテンヤ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アナリスター タチウオテンヤ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アナリスター タチウオテンヤ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アナリスター タチウオテンヤ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アナリスター タチウオテンヤ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アナリスター タチウオテンヤ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

高感度と操作性を追求したタチウオ専用ロッド

付属品ロッドベルト全長(m)1.8適合クランプSSS元径(mm)10.9継数(本)2仕舞(cm)95錘負荷(号)40-100テンヤ負荷(号)30-60内容量1本
注意
※【電動リールを使用される場合のご注意】ダイワ電動リール300サイズまでの使用を推奨します。300サイズの電動リールのうち、スーパータナコンX300W、マグマックス300およびシーボーグ300は装着できません(シーボーグ300MJ・シーボーグ300J・シーボーグ300FB・シーボーグ300メガツインは装着可能です)。シーボーグ400Jを除き、400サイズ以上は製品によりフット部の厚みを設けておりますので装着できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
自重(g)
先径(mm)
カーボン含有率(%)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4851738782-180・R82-180・R1121.282
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851739691-180・R91-180・R1151.186
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851740573-180・R73-180・R1101.182
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする