曜日別特売

アナリスターメバル 270

アナリスターメバル 270 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アナリスターメバル 270 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

高感度でしなやかなメガトップ採用メバル専用ロッド!

付属品クロロプレン製ロッドベルト全長(m)2.7適合クランプSSS元径(mm)8.9継数(本)2仕舞(cm)139錘負荷(号)10-40先径(mm)0.9標準自重(g)100カーボン含有率(%)86内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48517414-
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする