ライトゲームX

ライトゲームX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ライトゲームX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ライトゲームX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ライトゲームX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ライトゲームX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ライトゲームX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ライトゲームX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ライトゲームX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

沖釣りをライトにゲーム感覚で楽しむための汎用性の高いライトゲームシリーズ。
ブランク最外層をX状にカーボンテープで締め上げた、ネジレを抑える強化構造を採用。細くても高い強度を確保し、持ち重り感の低減をはかることにより操作性をアップ。幅広い対象魚に対応します。

付属品ロッドベルト適合クランプSSS継数(本)2内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
元径(mm)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4851743073 M-190・R73 M-190・R1.908.810020-60
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851743973 MMH-190・R73 MMH-190・R1.908.810030-80
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851744873 MH-190・R73 MH-190・R1.909.910030-80
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851745773 MH-225・R73 MH-225・R2.2510.811730-80
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851746673 H-190・R73 H-190・R1.9010.810040-100
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851747573 HH-190・R73 HH-190・R1.9010.810040-120
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851748464 M-190・R64 M-190・R1.908.810020-60
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851750064 MH-190・R64 MH-190・R1.909.910030-80
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851750982 M-190・R82 M-190・R1.909.410020-80
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851751882 MH-190・R82 MH-190・R1.9010.810030-100
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする