曜日別特売

落とし込みX

落とし込みX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]落とし込みX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]落とし込みX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]落とし込みX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

最適な調子を追求した落とし込み釣り専用モデル!

付属品ロッドベルト元径(mm)13.3継数(本)2仕舞(cm)125標準全長(m)2.4内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
自重(g)
錘負荷(号)
先径(mm)
適合ハリス(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48517527M-240M-24023050-1502.1ナイロン:-16
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48517536MH-240MH-24023560-1802.0ナイロン:-20
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする