曜日別特売

マスバケX 240

マスバケX 240 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]マスバケX 240 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

500~700gのバケを使ってシャクルことによって仕掛けを走らせてマスを誘います。アタリを取りやすく、口切れを防ぐ柔軟性を持った穂先とバケをシャープに振りやすいバットパワーの最適バランスを追求した専用調子。ブランク最外層をX状にカーボンテープで締め上げた、ネジレを抑える強化構造を採用。細くても高い強度を確保し、持ち重り感の低減をはかることにより操作性をアップ。

仕様バケ負荷:500-700g付属品クロロプレン製ロッドベルト全長(m)2.4適合クランプM元径(mm)19.8継数(本)2仕舞(cm)126錘負荷(号)100-250先径(mm)2.0標準自重(g)245カーボン含有率(%)70内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48517545-
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする