曜日別特売

ライトアジ X 170・R

ライトアジ X 170・R - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ライトアジ X 170・R - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
(1件のレビュー)

最適な調子を追求したアジ釣り専用モデル!

付属品ロッドベルト全長(m)1.7適合クランプSSS自重(g)97元径(mm)8.9継数(本)2仕舞(cm)90錘負荷(号)20-60先径(mm)1.1カーボン含有率(%)73内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48517615-
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 釣り

持ち運びには便利ですが、先が柔らかく感度は良くない印象です。使い始めなのでもう少し様子をみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする