DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
カレイ X
最適な調子を追求したライトアマダイ釣り専用モデル!
付属品
ロッドベルト
継数(本)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
適合クランプ
自重(g)
元径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48517649
82-160
82-160
1.60
SSS
89
9.9
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48517658
82-180
82-180
1.80
SSS
95
9.9
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48517667
91-180
91-180
1.80
SSS
100
10.8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48517676
82 H-210
82 H-210
2.10
SS
112
12.9
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800