曜日別特売

ライトヒラメ X

ライトヒラメ X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ライトヒラメ X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

最適な調子を追求したライトヒラメ釣り専用モデル!

付属品ロッドベルト継数(本)2内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
適合クランプ
元径(mm)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48517719S-230・RS-230・R2.3SSS10.4120
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48517728M-240・RM-240・R2.4SS11.4125
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする