曜日別特売

エギタコ X

エギタコ X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エギタコ X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

最適な調子を追求したエギタコ釣り専用モデル

付属品クロロプレン製ロッドベルト全長(m)1.8適合クランプSS継数(本)2仕舞(cm)95先径(mm)1.3内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
元径(mm)
錘負荷(号)
標準自重(g)
カーボン含有率(%)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48517764H-180H-18012.950-12013756
15,980
17,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月中旬
48517755M-180M-18011.440-8012263
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする