曜日別特売

カワハギ X

カワハギ X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]カワハギ X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]カワハギ X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]カワハギ X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]カワハギ X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]カワハギ X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]カワハギ X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]カワハギ X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

最適な調子を追求したカワハギ釣り専用モデル

付属品ロッドベルト継数(本)2仕舞(cm)94標準全長(m)1.80内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
元径(mm)
錘負荷(号)
先径(mm)
標準自重(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48517780M-180・RM-180・R9.920-350.994
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48517789MH-180・RMH-180・R11.425-400.997
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48517798H-180・RH-180・R11.425-401.0100
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする