曜日別特売

ライトゲーム XS

ライトゲーム XS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ライトゲーム XS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ライトゲーム XS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ライトゲーム XS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ライトゲーム XS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ライトゲーム XS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ライトゲーム XS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ライトゲーム XS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

船釣りをライト感覚で楽しむライトゲームモデル!

付属品ロッドベルト適合クランプSS元径(mm)11.4継数(本)3内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48517825S-150S-1501.5085798~20
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48517834S-180S-1801.8095948~20
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48517850MH-180MH-1801.801069415~40
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48517859MH-210MH-2102.1012010915~40
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする