DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
極鋭 エギタコ
感度と小突きやすさを追求したエギタコ専用ロッド
付属品
穂先保護カバー、ベクトルダイワジッパー付竿袋、クロロプレン製ロッドベルト
適合クランプ
SSS
元径(mm)
9.8
継数(本)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48517886
S-176
S-176
1.76
96
131
10~80
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48517895
MH-172
MH-172
1.72
98
127
30~80
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月17日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680