曜日別特売

極鋭 マゴチ 216

極鋭 マゴチ 216 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]極鋭 マゴチ 216 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]極鋭 マゴチ 216 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]極鋭 マゴチ 216 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

マゴチ攻略に必要な感度、食い込み、操作性、フッキングパワーを徹底追求!

全長(m)2.16適合クランプSSS自重(g)79元径(mm)9.8継数(本)2仕舞(cm)113錘負荷(号)10-20先径(mm)0.7カーボン含有率(%)98内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48517920-
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする