DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
極鋭 カワハギ AIR
軽さは感度!クラスを超えた軽量設計
付属品
穂先保護カバー、ベクトルダイワジッパー付竿袋
元径(mm)
9.8
継数(本)
1
カーボン含有率(%)
99
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48517929
VS
VS
1.75
61
175
20-35
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48517938
F1
F1
1.75
63
175
20-40
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48517947
ボトム
ボトム
1.75
63
175
20-40
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48517956
SF
SF
1.76
61
176
20-35
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。