曜日別特売

極鋭 タチウオゲームRT

極鋭 タチウオゲームRT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]極鋭 タチウオゲームRT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

テンヤ、テンビンの新たな領域を開く、新コンセプトロッド

付属品ベクトルダイワジッパー付竿袋、クロロプレン製ロッドベルト、穂先保護カバー全長(m)1.83適合クランプSSS元径(mm)9.8継数(本)2仕舞(cm)138カーボン含有率(%)99内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
自重(g)
錘負荷(号)
先径(mm)
テンヤ負荷(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48517990SCSC9030-1000.620-60
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48517974FRFR9140-1201.030-80
59,980
65,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする