曜日別特売

ゴウイン 落とし込み

ゴウイン 落とし込み - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ゴウイン 落とし込み - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ゴウイン 落とし込み - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ゴウイン 落とし込み - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ゴウイン 落とし込み - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ゴウイン 落とし込み - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ゴウイン 落とし込み - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ゴウイン 落とし込み - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

1ピースを超える曲がりと感度、強度が融合した落とし込み専用竿!

適合クランプM元径(mm)14.0継数(本)2(センターカット)内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
種別
全長(m)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48518044S-215・R竿袋、ロッドベルトS-215・R2.1511230-100
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48518060M-240・R竿袋、ロッドベルト、デカハラ当てM-240・R2.4012550-150
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48518069MMH-248・R竿袋、ロッドベルト、デカハラ当てMMH-248・R2.4812950-180
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48518078MH-243・R竿袋、ロッドベルト、デカハラ当てMH-243・R2.4312660-180
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48518087H-245・R竿袋、ロッドベルト、デカハラ当てH-245・R2.4512780-200
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48518096MH-200・R竿袋、ロッドベルト、デカハラ当てMH-200・R210560-180
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする