曜日別特売

アナリスター ライトヒラメ

アナリスター ライトヒラメ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アナリスター ライトヒラメ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アナリスター ライトヒラメ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アナリスター ライトヒラメ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

高感度でしなやかなメガトップ採用

付属品クロロプレン製ロッドベルト適合クランプSSS継数(本)2先径(mm)0.8内容量1本
注意
※【電動リールを使用される場合のご注意】ダイワ電動リール300サイズまでの使用を推奨します。300サイズの電動リールのうち、スーパータナコンX300W、マグマックス300およびシーボーグ300は装着できません(シーボーグ300MJ・シーボーグ300J・シーボーグ300FB・シーボーグ300メガツインは装着可能です)。シーボーグ400Jを除き、400サイズ以上は製品によりフット部の厚みを設けておりますので装着できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48518105M-225M-2252.251139.9117
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48518114MH-245MH-2452.4511710.9127
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする