曜日別特売

アナリスター ヒラメ

アナリスター ヒラメ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アナリスター ヒラメ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アナリスター ヒラメ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アナリスター ヒラメ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

高感度・軽量設計!

付属品クロロプレン製ロッドベルト適合クランプSS継数(本)2錘負荷(号)40-120先径(mm)1.0内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48518130MH-240MH-2402.415012.4124
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48518139MH-270MH-2702.717013.4139
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする