曜日別特売

アナリスター カットウフグ

アナリスター カットウフグ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アナリスター カットウフグ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アナリスター カットウフグ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アナリスター カットウフグ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

高感度・軽量設計!

付属品クロロプレン製ロッドベルト全長(m)1.5元径(mm)10.9継数(本)2仕舞(cm)79先径(mm)1.0内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
自重(g)
錘負荷(号)
カーボン含有率(%)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48518148H-150H-1508025-3081
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48518157HH-150HH-1508525-4087
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする