DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
メタリア マルイカ
繊細なアタリを捉える高感度。超弾性チタン合金穂先メタルトップ採用!
付属品
竿袋
自重(g)
70
継数(本)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
元径(mm)
錘負荷(号)
先径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48518166
ゼロテン155
ゼロテン155
1.55
9.7
20-50
0.6
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48518175
マルチ145
マルチ145
1.45
8.6
30-80
0.7
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680