曜日別特売

タチウオ X

タチウオ X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]タチウオ X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]タチウオ X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]タチウオ X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]タチウオ X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]タチウオ X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]タチウオ X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]タチウオ X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

タチウオ釣り専用モデル!

全長(m)1.8継数(本)2仕舞(cm)95内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
適合クランプ
自重(g)
元径(mm)
錘負荷(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48518464M-180M-180SSS12410.430-60
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48518480MH-180MH-180SSS12210.940-80
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48518489H-180H-180SS12911.460-120
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48518498HH-180HH-180SS13111.960-150
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする