DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
極鋭 ヤリイカ
ゼロシート採用! ストレスゼロのグリップ性能に、進化する軽さと感度
付属品
クロロプレン製ロッドベルト、ベクトルダイワジッパー付竿袋
適合クランプ
SS
元径(mm)
13.7
継数(本)
2
錘負荷(号)
80-150
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48518525
82 MH-170
82 MH-170
1.70
135
89
1.1
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48518534
91 MH-154
91 MH-154
1.54
130
84
0.9
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800