曜日別特売

極鋭 中深場

極鋭 中深場 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]極鋭 中深場 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]極鋭 中深場 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]極鋭 中深場 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]極鋭 中深場 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]極鋭 中深場 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]極鋭 中深場 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]極鋭 中深場 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

新バランス理論を駆使してしなやかさと操作性が絶妙なバランスで両立!

全長(m)2.05継数(本)2仕舞(cm)108内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
適合クランプ
自重(g)
元径(mm)
錘負荷(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48518604M-205M-205SS16013.280-150
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48518620H-205H-205SS18513.8120-250
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48518629H-205SFH-205SFSS18513.8120-250
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48518638HH-205HH-205S20014.8150-300
64,880
71,368(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする