リーディング マルチゲーム

リーディング マルチゲーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リーディング マルチゲーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リーディング マルチゲーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リーディング マルチゲーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リーディング マルチゲーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リーディング マルチゲーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リーディング マルチゲーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リーディング マルチゲーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

ゲームロッドの領域を広げるマルチゲーム(MULTI GAME)コンセプト。ヘビーな船釣りをゲーム感覚で楽しむロッドの提案。より深い水深や大物とのやり取り、食い込み性能などを想定すると操作性と感度を重視したライトゲームロッドでは使いづらいシチュエーションも船釣りでは少なくない。しかし、そのような状況でもできる限りライトなゲーム感覚で楽しむことを追求するのがマルチゲームコンセプト。ホールド性と軽さの最適なバランスを実釣で追求したZERO-SEATの2タイプを適材適所で装備し、ESS、新バランス理論を駆使してしなやかさと操作性が絶妙なバランスで両立する調子を追求。V-JOINTαにより強度と携帯性を両立。

継数(本)2内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
適合クランプ
自重(g)
元径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4851866564 S-23564 S-2352.35SSS1159.7
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851867464 M-21564 M-2152.15SSS1129.7
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851869064 M-23564 M-2352.35SSS1189.7
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851869964 M-26564 M-2652.65SSS1269.7
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851870873 MH-205MT73 MH-205MT2.05SSS14310.8
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851871773 MH-225MT73 MH-225MT2.25SSS14710.8
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851872673 MH-255MT73 MH-255MT2.55SSS15510.8
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851873573 H-205MT73 H-205MT2.05SSS14810.8
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851874473 H-225MT73 H-225MT2.25SSS15510.8
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851876073 H-255MT73 H-255MT2.55SSS16510.8
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851876973 HH-205MT73 HH-205MT2.05SS17713.4
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851877873 HH-225MT73 HH-225MT2.25SS19114.4
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851878782 HH-205MT82 HH-205MT2.05SS18513.4
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする