DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
リーディング ライトゲーム
新バランス理論を纏い、更なる進化を遂げたライトゲームロッドの金字塔!
適合クランプ
SSS
元径(mm)
9.7
継数(本)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48518839
64 M-195
64 M-195
1.95
85
124
20-60
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48518848
64 MH-195
64 MH-195
1.95
87
124
30-80
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48518857
73 M-190
73 M-190
1.9
82
119
15-60
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48518866
73 MH-170
73 MH-170
1.7
81
111
20-80
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48518875
73 MH-190
73 MH-190
1.9
85
119
20-80
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48518884
73 H-190
73 H-190
1.9
91
119
30-100
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48518900
73 HH-190
73 HH-190
1.9
94
119
40-120
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48518909
73 MH-185MT
73 MH-185MT
1.85
87
114
20-80
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48518918
82 M-180MT
82 M-180MT
1.8
89
109
15-40
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48518927
82 MH-180MT
82 MH-180MT
1.8
90
109
25-60
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48518936
82 H-180MT
82 H-180MT
1.8
94
109
30-80
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
~
/
税込
¥
800
~
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
~
/
税込
¥
1,750
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
~
/
税込
¥
2,380
~
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
~
/
税込
¥
800
~