曜日別特売

ヤリイカ X

ヤリイカ X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ヤリイカ X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ヤリイカ X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ヤリイカ X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ヤリイカ X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ヤリイカ X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

最適な調子を追求した沖イカ釣り専用モデル!

継数(本)2錘負荷(号)80-150先径(mm)1.4内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
適合クランプ
自重(g)
元径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
485190401501501.5S14515.4
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485190491751751.75M16319.8
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする