極鋭 タチウオテンヤSP EX 82-174
テンヤロッドの頂点が更に感度と操作性で劇的進化!!
付属品竿袋、穂先保護カバー
全長(m)1.74
適合クランプSSS
自重(g)85
元径(mm)9.8
継数(本)1
仕舞(cm)174
錘負荷(号)40-100
先径(mm)0.7
テンヤ負荷(号)30-60
カーボン含有率(%)99
内容量1本
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 4,591 / 税込 ¥ 5,050 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 6,891 / 税込 ¥ 7,580 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |