アナリスター エギタコ

アナリスター エギタコ DAIWA(ダイワ)

小突きやすさとボトムトレース能力に長けたエギタコ専用ロッド!

付属品ロッドベルト 元径(mm)10.9 継数(本)2 先径(mm)1.4 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合クランプ
自重(g)
仕舞(cm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48519347 S-185 S-185 1.85 SS 111 97
22,980
25,278 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48519356 MH-175 MH-175 1.75 SSS 122 92
22,980
25,278 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする