DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
インターライン 帆影
振出TOP-INインターライン 感度と操作性に優れた汎用性の高い7:3先調子
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
先端内径(mm)
適合クランプ
元径(mm)
継数(本)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48519365
30-270・Y
30-270・Y
1.6
S
17.6
3
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48519399
50-310・Y
50-310・Y
3.0
S
17.6
3
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48519408
50-350・Y
50-350・Y
3.0
M
19.6
4
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48519374
30-310・Y
30-310・Y
1.6
S
17.6
3
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48519390
50-270・Y
50-270・Y
3.0
S
17.6
3
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48519417
80-270・Y
80-270・Y
3.0
M
19.6
3
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48519426
80-310・Y
80-310・Y
3.0
M
19.6
3
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48519435
120-270・Y
120-270・Y
3.0
M
19.6
3
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800