DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
インターライン 岬
振出TOP-INインターライン 食い込みが良く、バラシにくい 汎用性の高い6:4調子
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
先端内径(mm)
自重(g)
元径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48519444
30-270・Y
30-270・Y
2.70
1.6
195
17.6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48519460
30-310・Y
30-310・Y
3.10
1.6
210
17.6
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48519469
30-350・Y
30-350・Y
3.50
1.6
225
17.6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48519478
50-270・Y
50-270・Y
2.70
3.0
205
17.6
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48519496
50-350・Y
50-350・Y
3.50
3.0
265
19.6
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48519505
80-310・Y
80-310・Y
3.10
3.0
270
19.6
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48519514
80-350・Y
80-350・Y
3.50
3.0
290
19.6
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48519487
50-310・Y
50-310・Y
3.10
3.0
225
17.6
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800