曜日別特売

ラブラックス AGS BS

ラブラックス AGS BS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ラブラックス AGS BS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ラブラックス AGS BS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ラブラックス AGS BS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ラブラックス AGS BS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ラブラックス AGS BS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ラブラックス AGS BS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ラブラックス AGS BS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

フリップキャストでピンに撃ち込む釣法から、オープンウォーターでルアーを動かす釣法にシフトした市場に合わせて、ロッドの基本設計とラインナップを大きく見直してリニューアル。
ティップからバットへスムーズにパワー伝達する調子をさらに追及しながらも、バットのパワーと張りをアップさせて、ブランクスを現代のルアーに合わせて最適化。ボートシーバスロッドの最高峰としてキャスト性能と操作性に磨きをかけた。ネジレ抑制効果の高いX45フルシールドによって、パワーロスを大幅に解消。遠投性、ルアー操作性、魚を寄せるパワーをさらに向上。流行のミノーのジャーキングや、大型トップウォータープラグに対応するラインナップも追加。

継数(本)2内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852019667MLS・Q67MLS・Q2.01848.9105
31,850
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852020564MS・Q64MS・Q1.93999.4101
32,550
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852021469MS・Q69MS・Q2.06899.4107
34,650
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852023072MHS・Q72MHS・Q2.1810710.4113
36,750
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852023968MB・Q68MB・Q2.031069.7106
33,950
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852024867HB・Q67HB・Q2.0111311.6105
35,350
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852025766XHB・Q66XHB・Q1.9812312.8104
36,750
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする