曜日別特売

ワインド X

ワインド X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ワインド X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ワインド X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ワインド X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

基本性能を満たしたタチウオ&サゴシのワインド釣法の入門ロッド

継数(本)2先径(mm)1.8適合ライン(号)PE:0.8-1.2適合ライン(lb)ナイロン:8-16カーボン含有率(%)68内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852038883M83M2.5113511.7131
10,320
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852039786MH86MH2.5914512.6134
11,040
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする