DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
ドラッガー ブレーク スルー
ストレスフリーのルアー操作性と、圧倒的なファイト性能を秘めたロックショアロッド
継数(本)
3
カーボン含有率(%)
99
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48520659
100MH-3
100MH-3
3.05
365
16.4
109
オープン
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48520668
100H-3
100H-3
3.05
375
16.9
109
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48520677
100HH-3
100HH-3
3.05
400
17.4
109
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48520695
83XXH-3
83XXH-3
2.51
415
18.7
95
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48520704
910H-3 JS
910H-3 JS
3.00
372
16.9
109
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48520686
93XH-3
93XH-3
2.82
408
18.1
101
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800