JITTE
一見すると釣り竿に見えない、スマートな外観のルアーロッド。兄弟モデルのINLOと同様、トップカバーがグリップに変化するユニークな構造(INLOシステム)を採用。屋内でも、釣り場でも、組み立てるだけで頭の中は釣り真っただ中。釣りが楽しめるのはもちろん、準備や片付けの工程、道具そのものの仕組みも楽しめる振り出し式ルアーロッド。このワクワクが新しい釣り竿のカタチです。
全長(m)2.01
元径(mm)29.7
継数(本)7
先径(mm)1.3
カーボン含有率(%)95
内容量1本
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 455 / 税込 ¥ 501 |
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 818 / 税込 ¥ 900 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,164 / 税込 ¥ 1,280 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 455 / 税込 ¥ 501 |