曜日別特売

シルバーウルフ MX

シルバーウルフ MX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シルバーウルフ MX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シルバーウルフ MX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

しなやかさと張りを絶妙なバランスでセッティングし、細いPEの取り扱いに気を使うことなく、爽快なキャストフィールを実現するベイトロッド。パワーや粘りをとことん作りこんだことで、キャスト時の高切れやアワセ切れを解消。穂先に高弾性ソリッドティップを搭載したことで、ヘドロと砂のわずかな違いを感知するとともに、食わせと感度を両立。チヌの繊細なアタリを感じて掛けにいけるチニングロッドのニュースタンダード。

継数(本)2内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852103676MLB-S・Q76MLB-S・Q2.299812.9118
25,900
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852104583MB-S・Q83MB-S・Q2.5110812.9129
26,950
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852105476ML-S・Q76ML-S・Q2.299310.8118
26,250
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする