DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
シルバーウルフ AIR
ハイレスポンス。ハイテクニカル。ゲーム性を極めたバーサタイルチニングロッド
元径(mm)
12.9
継数(本)
2
カーボン含有率(%)
99
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48521070
76MLB-S・Q
76MLB-S・Q
2.29
93
118
1.4
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48521079
72MLB-S・Q
72MLB-S・Q
2.18
89
113
1.3
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48521088
83MB-S・Q
83MB-S・Q
2.51
104
129
1.4
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
~
/
税込
¥
800
~
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
~
/
税込
¥
1,750
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
~
/
税込
¥
2,380
~
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
~
/
税込
¥
800
~