曜日別特売

シルバーウルフ

シルバーウルフ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シルバーウルフ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シルバーウルフ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シルバーウルフ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シルバーウルフ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

チニングロッドのエントリーモデル「シルバーウルフ」がニューコンセプトの「アーバンチニング」モデルとなってモデルチェンジ。
上位モデルとコンセプトを共有化した硬いソリッドティップ、軽量でキャストしやすいブランクス、多点配置の小径ガイドを搭載したことで、操作性が大きく向上。
フリーリグといったボトム系のリグを中心に、トップウォータープラグ、シンキングペンシル、チヌ魂などに幅広く対応するラインナップ。スムーズで癖のないキャスト性能、高いルアー操作性、クロダイのバイトに遅れることなく即フッキング移行できるレスポンスを持ち合わせている。
アイテム構成は、ベイトとスピニング2アイテムずつ。
ベイトに抵抗のあるビギナーにも配慮したラインナップ。

継数(本)2カーボン含有率(%)99内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852109776MLB-S・W76MLB-S・W2.2910012.9118
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852110683MB-S・W83MB-S・W2.5111012.9129
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852111573LML-S・W73LML-S・W2.218510.4114
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852112476ML-S・W76ML-S・W2.299310.8118
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする