曜日別特売

月下美人 AJING

月下美人 AJING - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]月下美人 AJING - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]月下美人 AJING - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

ロッドワークで誘い、フォール・ステイ中のバイトを掛けるアジングの醍醐味を堪能できる高品質なブランクと、アングラーのレスポンスを加速させる握りやすいコンパクトグリップを採用するアジングロッド。エントリークラスながら、50g台~いう超軽量・高感度設計。さらに、ラインの放出性がよいダイワ独自のガイドセッティングによって、軽いルアーの優れた遠投性を実現。また、夜間でもラインを通しやすい。

継数(本)2内容量1本
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852116755UL-S・R55UL-S・R1.65557.486
11,550
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48521176510UL-S・R510UL-S・R1.78577.993
11,900
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852118568L-S・R68L-S・R2.03639.9105
12,250
11,980
13,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852119478ML-S・R78ML-S・R2.348110.9121
12,950
取扱い終了
4852121080ML-T・R80ML-T・R2.448511.4126
13,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする