曜日別特売

月下美人

月下美人 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]月下美人 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

月下美人史上、最もコストパフォーマンスが高いメバル入門ロッド。リトリーブやドリフト、アタリを聞いて乗せるといったメバルロッドに求められる基本性能を満載したスタンダードモデル。高品質なブランクと握りやすいコンパクトグリップを採用。しなやかで粘るブランクがメバルの引きを柔軟にいなし、醍醐味であるファイトを堪能できる。メインとなるジグヘッドリグやプラグはもちろん、フロートリグなど、あらゆるルアーやシチュエーションに対応するラインナップを配備。

継数(本)2内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
標準全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48521219610L-S・N610L-S・N9.91080.72.08
12,390
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852122874UL-S・N74UL-S・N9.91160.72.24
12,740
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852123776L-T・N76L-T・N10.91181.12.29
12,810
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852124683M-T・N83M-T・N11.91291.22.51
13,510
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする