曜日別特売

月下美人 MX AJINGBOAT

月下美人 MX AJINGBOAT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]月下美人 MX AJINGBOAT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]月下美人 MX AJINGBOAT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]月下美人 MX AJINGBOAT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

ワームのコントロール性に長け、アジの微かなアタリも感知しやすい高感度なティップと、シャープなフッキングを両立するバーチカルコンタクトゲームのベーシックロッド。フッキングを決めた後は、バラシを防ぐ粘り調子に変化。バチコンゲームを存分に堪能できる。

付属品竿袋継数(本)2先径(mm)0.8カーボン含有率(%)99内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852125566UL-S・N66UL-S・N1.98錘負荷:5~30g557.9
21,700
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852126464L-S・N64L-S・N1.93錘負荷:10~40g568.4
21,700
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852128068ML-S・N68ML-S・N2.03錘負荷:15~60g658.9
21,700
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする