曜日別特売

アジメバル X

アジメバル X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アジメバル X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アジメバル X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アジメバル X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アジメバル X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アジメバル X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

癖がなく使いやすい、ライトゲーム入門ロッド。
アジングやメバリングを始めたいエントリーユーザーに最適なライトソルトウォーターゲーム用ロッド。
癖のないしなやかなブランクによって、慣れるまで難しい軽量ルアーのキャストをスムーズに行うことができる。
一方、負荷のかかるベリーからバットの部分には、ネジレ帽子構造のブレーディングXを搭載。
パワーロスが減少するので、キャストのコントロールが付けやすく、大物がかかったときも安心してやり取りできる。
ガイドは糸がらみしにくいKガイドを最適なバランスで配置。
視界が効きにくいナイトゲームや、風が吹く状況でも安心。

継数(本)2内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48521377510UL-S510UL-S1.787.9930.7
8,960
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852138666L-S66L-S1.989.91030.7
9,660
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852139568L-T68L-T2.039.91051.1
9,660
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852140474UL-S74UL-S2.249.91160.7
10,010
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852142076L-S76L-S2.2910.91180.7
10,010
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする