曜日別特売

月下美人EX AGS

月下美人EX AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]月下美人EX AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]月下美人EX AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]月下美人EX AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]月下美人EX AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

アジ専用、メバル専用ではなく、釣法をコンセプトに送り出す月下美人の最高峰。前作に比べ、ブランクスからガイド、リールシートに至るまですべてをアップデート。
まるで水中を見ているかのような感度を実現するため、ルアーロッドにおける最高級クラスのカーボンを素材を使用して、磨き上げた繋がりが良く鋭敏なブランクス。
軽量・高感度のAGS TYPE-R。手にすっぽりとフィットする新型のゼロシート コンパクトフィットを搭載。
調子においては強力なテスター(岩崎林太郎氏と渡邉長士氏)の意見をベースに作成。
「手に響く」ようなアタリと、アワセが鋭く決まるのに、曲げ込んで楽しいブランクスが上級ライトゲーマーを虜にする。

継数(本)2内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48521429510UL-S・Q510UL-S・Q1.78436.892
54,400
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852143866L-S・Q66L-S・Q1.98477.8102
56,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852144768L-T・Q68L-T・Q2.03487.8104
56,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852145674UL-S・Q74UL-S・Q2.24518.3115
56,800
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする