曜日別特売

月下美人 AIR AJING

月下美人 AIR AJING - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]月下美人 AIR AJING - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]月下美人 AIR AJING - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]月下美人 AIR AJING - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]月下美人 AIR AJING - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]月下美人 AIR AJING - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

細く・軽量で・シャープに操作できるハイレスポンスロッドに挑んだ23月下美人AIR。
ルアーの存在感が増すような高い感度と、ルアーまで即座にアクションが伝わるような高い応答性が武器の超攻撃的ロッドに仕上がっている。
前モデルと同じような番手で比較した場合、およそ15%もの軽量化を達成。
軽量で張りの強いブランクスと、振動を逃がさない『AGS』、手と一体化するようなフィーリングのゼロシートを組み合わせたことで、究極の操作性を実現。アタリを感じた瞬間に、体が思わず反応するようなスピードゲームが楽しめる。

継数(本)2カーボン含有率(%)99内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852146553L-S・W53L-S・W1.607.4840.7
34,300
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48521474510UL-S・W510UL-S・W1.787.4930.7
34,650
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852149063L-T・W63L-T・W1.917.9991.0
35,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852149966L-S・W66L-S・W1.988.11030.7
35,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48521508711M-T・W711M-T・W2.419.91251.4
36,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする