曜日別特売

モバイルパック

モバイルパック - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]モバイルパック - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]モバイルパック - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]モバイルパック - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]モバイルパック - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]モバイルパック - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]モバイルパック - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]モバイルパック - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

「振出のルアーロッドはコンパクトに仕舞えて便利だけど、並継ぎに比べて性能が低い」。そう思うアングラーは多い。それを覆すため、とことん詰めて設計した振出式のルアーロッドがこのモバイルパックだ。軽量・高強度のHVF カーボンをふんだんに使用した張りのあるブランクスが、一歩上のキャスト性能を実現。さらなる飛距離とキャスト精度をもたらす。軽量ブランクスだけでなく、リールシートもカーボン製のエアセンサーを搭載したことで、感度にもさらに研きをかけている。通常のモバイルロッドは仕舞寸法のコンパクトさを優先して設計することが多いが、このモバイルパックはロッドの取り回しを考慮し、リールシートやグリップ形状を優占させたセッティングにより、ロッド性能をより一層高めている。淡水域から海水域まであらゆるルアーフィッシングに対応する9 本が、ルアーフィッシングの可能性をもっともっと高めてくれる。

内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
適合号数
自重(g)
元径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48521605646TUL・Q646TUL・Q1.93エギ:-9411.8
11,900
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48521614666TL・Q666TL・Q1.98エギ:-9811.8
12,250
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48521630746TUL・Q746TUL・Q2.24エギ:-10211.8
13,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48521657905TM・Q905TM・Q2.74エギ:3.0~4.017014.8
15,050
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48521666965TMH・Q965TMH・Q2.90エギ:-17515.3
15,330
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48521675665TMB・Q665TMB・Q1.98エギ:-12512.8
14,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48521684765TMHB・Q765TMHB・Q2.29エギ:-14014.8
14,700
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48521639766TML・Q766TML・Q2.29エギ:2.5~3.512214.8
14,000
13,980
15,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48521648866TML・Q866TML・Q2.59エギ:2.5~3.513314.8
14,350
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする