曜日別特売

ルアーニスト モバイル

ルアーニスト モバイル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ルアーニスト モバイル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ルアーニスト モバイル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

ルアーフィッシングエントリーロッドのLURENISTの性能を落とすことなく、携帯性のよい4ピース仕様にしたモバイルモデル。自転車やバイク釣行をはじめ、キャンプのついで、予備ロッドなど、様々な使い方で気軽なルアーフィッシングをサポートする。

継数(本)4内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
種別
全長(m)
適合号数
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852173686ML-4ラインPE(#):0.6~1.286ML-42.59エギ:2.5~3.5145
9,380
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852172776ML-4ラインPE(#):0.6~1.276ML-42.29エギ:-135
9,170
9,098
10,008(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852175496MH-4ラインPE(#):0.8~2.096MH-42.90エギ:-205
10,080
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852170056UL-4ラインPE(#):-56UL-41.68エギ:-95
8,750
取扱い終了
4852170966L-4ラインPE(#):-66L-41.98エギ:-120
8,890
取扱い終了
4852171868L-S-4ラインPE(#):-68L-S-42.03エギ:-120
9,030
取扱い終了
4852174596M-4ラインPE(#):0.6~1.596M-42.90エギ:-190
9,730
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする